Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR VDE Seitenschneider ∙ V2629 ∙ 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V2629
V2629
V2629
V2629
Artikel-Nr.:
     C1971-V2629
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2629
EAN/GTIN:
     4047728026291
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
  • Für harten Draht (H)

  • Abmessungen / Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Handgriff:
2-Komponenten-Griffe
Schluesselworte:
Elektriker Werkzeug | VDE Werkzeug | Seitenschneider | Zange | V2629
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
240040 Seitenschneider
hz-class Unterklassen:
295040 Schraubendreher (Schutzisoliertes VDE Werkzeug) | 230040 Schraubendreher
Ausführung (Produktart):
755 VDE Zange
Länge l2:
160 mm
Abmessungen / Länge:
160 mm
Gewicht Export Gramm:
212 g
Artikelpreis 2024:
34.90 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: vigor seitenschneider, Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.