Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Schublade ∙ flach ∙ 569 x 398 x 75 mm ∙ für Series L ∙ V1901 ∙ V1902 ∙ Werkbank V4813 ∙ V1905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1905
V1905
V1905
V1905
V5489;V2712N;V2379N;V4753;V5635;V4727;V4729;V2837;V5636;V4587;V4588;V5109;V5173;V4188;V5115;V5637;V4230;V4511;V5634;V5111;V5175;V4561;V5055;V4560;V4219;V1970;V1902;V1901;V5156;V5158;V4813;V5489-3;V5489-4;V1905;V1906;V6821;V6809;V6817;V6816;V6818;V6813;V6810;V6822;V6814;V6807;V6808;V6812;V6815;V6811;V4632;V6820;V6649;V6643;V6726;V6688;V6000-01;V6000-031;V6000-030;V6000-032;V6000-019;V6724
Artikel-Nr.:
     C1971-V1905
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1905
EAN/GTIN:
     4047728019057
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank
  • Für Werkstattwagen Series L ∙ V1901 ∙ V1902 und Werkbank V4813
  • Länge: 569 mm, Breite: 398 mm, Höhe: 75 mm

  • Abmessungen / Länge: 589 mm x 398 mm x 75 mm

  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Einlagenmaß / Schubladengröße:
L (563 x 393 mm)
Länge:
589 mm
Schublade Breite:
569 mm
Schublade Höhe (flach):
75 mm
Schublade Tiefe:
398 mm
Traglast pro Schublade:
25 kg
Breite:
398 mm
Höhe:
75 mm
Abmessungen / Länge:
589 mm x 398 mm x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.