Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Gripzangen Satz ∙ V1808 ∙ 3-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1808
V1808
V1808
V1808
V1808
V1808
Artikel-Nr.:
     C1971-V1808
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1808
EAN/GTIN:
     4047728018081
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
  • Größenverstellung durch Justierschraube
  • Feststell-Arretierung am Griff
  • Verzahnte Maulinnenfläche
  • Ergonomisch geformt, einfache Handhabung
  • Chrom-Molybdän
  • Vernickelt
  • Universal Gripzange mit langen Backen, Länge 150 mm (V1802)
  • Universal Gripzange, Länge 250 mm (V1803)
  • Universal Gripzange, Länge 125 mm (V1804)
  • Inklusive Rolltasche
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt):
3 Stück
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gripzange | Grip | Zange | Grippzange
Schluesselworte:
Gripzange | Zange | Satz / Sortiment | Sortiment / Satz | Grip | Grippzange | V1808
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
240240 Gripzange
Ausführung (Produktart):
610 Greifzange
Gewicht Export Gramm:
1060 g
Anzahl Werkzeuge:
3
Artikelpreis 2024:
66.20 €
Lieferumfang:
V1802 | V1803 | V1804
Artikeltyp:
Stückliste
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.