Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Vierkant-Feile ∙ V1789 ∙ 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V1789
V1789
Artikel-Nr.:
     C1971-V1789
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1789
EAN/GTIN:
     4047728017893
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
  • Zahnung (Hieb): 2 = mittel
  • DIN 7261

  • Abmessungen / Länge: 310 mm

Weitere Informationen:
Handgriff:
Kunststoffgriff
Schluesselworte:
Feile | Schleifen / Trennen / Zerspanen | V1789
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 03 Handwerkzeuge
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
270040 Feile ∙ Bürste
Ausführung (Produktart):
365 Schleifen / Trennen / Zerspanen
Länge l2:
310 mm
Länge l1:
200 mm
Abmessungen / Länge:
310 mm
Gewicht Export Gramm:
130 g
Artikelpreis 2024:
13.55 €
Norm:
DIN 7261
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeile,Tiefenbegrenzerfeile,Flachfeile,Drehbankfeile,Gewindefeile,Schlichtfeile,Dreikantfeile,Ansatzfeile,Universalfeile,Rundfeile,Vierkantfeile,Raspel,Feilensortiment,Schruppfeile,Kabinettfeile,Stiftenfeile, Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.