| |
|
| Artikel-Nr.: C195-VSH101-40CM Herst.-Nr.: VSH101-40CM EAN/GTIN: 4010537648091 |
| |
|
| | |
| Der handgefertigte HMF Sitzhocker mit Stauraum im Vintage-Design ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekoartikel oder Geschenkidee. - Handgefertigter Kofferhocker im Retro-Look mit naturfarbenen Leinen und braunen Kunstleder
- Echter Hingucker dank liebevoller Details wie Ledergriff, Metallbeschläge und Verzierungen
- Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekorationsartikel, Geschenkidee und uvm.
- Mit schwarzem Schutzgewebe ausgekleideter Innenraum zum Schutz des Inhalts vor Kratzern
- Stauraum um z.B. Bücher oder Accessoires aus ihren letzten Urlauben intelligent zu verstauen
- Ausgestattet mit wunderschönen Beschlägen im Antik-Look
- Verschlüsse an der Front sichern den Sitzhocker beim Transport (nicht abschließbar)
- Robust, für ein Gewicht bis zu 150 kg ausgelegt
Gewicht: 4 kg Abmessungen: Abmessungen (B x T x H): Außen: 40 x 30 x 39 cm (Tiefe inkl. Schloss etc.: 32 cm) Innen: 38 x 28 x 15,5 cm (Höhe Unterteil: 12,5 cm, Höhe Deckel: 3 cm) Weitere Informationen: | | Breite: | 405 | Höhe: | 390 | Tiefe: | 320 | Gewicht: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzhocker, Hocker, Polsterhocker, Fußhocker, Leinen, Kunstleder, Holz, Holzkiste, Aufbewahrung, Dekoartikel, Wohnzimmer, Holztruhe, Box, groß, Einrichtung, verstauen, verstecken, Zierde, Geschenk, Geburtstag, Bar, vintage, retro, Café, schatztruhe, schatzkiste, pirat |
| | |
| |