Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF VKO106 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF VKO106 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad
HMF VKO106 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad
HMF VKO106 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad
HMF VKO106 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad
HMF VKO106 Holzkoffer im Vintage-Design, Fahrrad
Artikel-Nr.:
     C195-VKO106-38CM
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     VKO106-38CM
EAN/GTIN:
     4010537643614
Suchbegriffe:
holzkiste
holztruhe
groß
hochzeit

Der handgefertigte HMF Holzkoffer im Vintage-Design mit Aufdruck eines Fahrrads ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekoartikel oder Geschenkidee.

  • Handgefertigte Holzkiste im Retro-Look mit Aufdruck eines Fahrrads
  • Echter Hingucker dank liebevoller Details wie Ledergriff, Metallbeschläge und Verzierungen
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekorationsartikel, Geschenkidee und uvm.
  • Mit schwarzem Schutzgewebe ausgekleideter Innenraum zum Schutz des Inhalts vor Kratzern
  • Ausgestattet mit wunderschönen Beschlägen im Antik-Look
  • Verschlüsse an der Front sichern den Koffer beim Transport (nicht abschließbar)
  • Nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt (Deko-Koffer)
38 cm:
  • Gewicht: 2,17 kg
  • Abmessungen (B x T x H):
    Außen: 38 x 26 x 13 cm | Tiefe inkl. Beschläge: 27 cm
    Innen: 36,2 x 24,2 x 11,2 cm | Höhe Unterteil: 8,2 cm | Höhe Deckel: 3 cm
Weitere Informationen:
Breite:
380
Höhe:
130
Tiefe:
260
Gewicht:
2.17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
VKO106-44CM
ab € 24,08*
Ähnlich
HMF
VKO106-S2
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.