Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF VKO102-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Rose, 44 x 32 x 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6432 Holzkoffer im Vintage-Design, Rose, 44 x 32 x 16 cm
HMF 6432 Holzkoffer im Vintage-Design, Rose, 44 x 32 x 16 cm
HMF VKO102-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Rose, 44 x 32 x 16 cm
HMF VKO102-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Rose, 44 x 32 x 16 cm
HMF VKO102-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Rose, 44 x 32 x 16 cm
HMF VKO102-44CM Holzkoffer im Vintage-Design, Rose, 44 x 32 x 16 cm
Artikel-Nr.:
     C195-VKO102-44CM
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     VKO102-44CM
EAN/GTIN:
     4010537643225
Suchbegriffe:
holzkiste
holztruhe
groß
hochzeit

Der handgefertigte HMF Holzkoffer im Vintage-Design mit Aufdruck einer Rose samt Vogel ist ein echter Hingucker und eignet sich hervorragend als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekoartikel oder Geschenkidee.

  • Handgefertigte Holzkiste im Retro-Look mit Aufdruck einer Rose samt Vogel
  • Echter Hingucker dank liebevoller Details wie Ledergriff, Metallbeschläge und Verzierungen
  • Vielseitig einsetzbar z.B. als Wohnaccessoire, Aufbewahrungsbox, Dekorationsartikel, Geschenkidee und uvm.
  • Mit schwarzem Schutzgewebe ausgekleideter Innenraum zum Schutz des Inhalts vor Kratzern
  • Ausgestattet mit wunderschönen Beschlägen im Antik-Look
  • Verschlüsse an der Front sichern den Koffer beim Transport (nicht abschließbar)
  • Nicht für sehr hohe Gewichte ausgelegt (Deko-Koffer)

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 44 x 32 x 16 cm | Tiefe inkl. Beschläge: 33 cm
  • Innen: 42,2 x 30,2 x 14,2 cm | Höhe Unterteil: 11,2 cm | Höhe Deckel: 3 cm

Gewicht: 3,1 kg

Weitere Informationen:
Breite:
440
Höhe:
160
Tiefe:
320
Gewicht:
3.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
VKO102-38CM
ab € 19,99*
Ähnlich
HMF
VKO102-S2
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.