Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF ODR100 Koffereinlagen mit Rasterschaumstoff für Outdoor-Fotokoffer, 3er Set, 24 x 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF ODR100 Koffereinlagen mit Rasterschaumstoff für Outdoor-Fotokoffer, 3er Set, 24 x 18 cm
HMF ODR100 Koffereinlagen mit Rasterschaumstoff für Outdoor-Fotokoffer, 3er Set, 24 x 18 cm
HMF ODR100 Koffereinlagen mit Rasterschaumstoff für Outdoor-Fotokoffer, 3er Set, 24 x 18 cm
HMF ODR100 Koffereinlagen mit Rasterschaumstoff für Outdoor-Fotokoffer, 3er Set, 24 x 18 cm
Artikel-Nr.:
     C195-ODR100-27CM
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     ODR100-27CM
EAN/GTIN:
     4010537112721
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffer schaumstoffeinlagen

Mit dem Ersatz-Rasterschaumstoff-Set können Sie Ihren HMF Outdoor-Koffer ganz einfach neu bestücken und somit für andere Aufbewahrungsgegenstände neu individualisieren.

  • Praktisches Austausch-Set für Outdoor-Fotokoffer von HMF und passend für Peli 1200 Schutzkoffer
  • Enthält Noppenschaumstoff für Kofferdeckel, individualisierbaren Rasterschaumstoff und Schaumstoffboden
  • Ideal zur sicheren Aufbewahrung von empfindlichen Gegenständen geeignet
  • Einfache, individuelle Anpassung für z.B. Werkzeug und Messgeräte, Kameras und Objektive oder Waffen
  • Feinporiger Würfelschaum mit perforiertem, vorgestanztem Raster

Abmessungen:

  • Noppenschaumstoff (B x T x H): 24 x 18 x 3 cm
  • Rasterschaumstoff (B x T x H): 24 x 18 x 7 cm | Raster: 15 x 15 mm | Randbreite: 15 mm
  • Schaumstoffboden (B x T x H): 24 x 18 x 1 cm

Gewicht: 69 g

Lieferumfang:

  • 1 x 30 mm (H) Noppenschaumstoff für Deckel
  • 1 x 70 mm (H) Rasterschaumstoff
  • 1 x 10 mm (H) Schaumstoffboden

Hinweis: Passend für HMF Outdoor-Koffer der Serie ODK100 (Art.-Nr.: ODK100-27CM) sowie passend für Peli 1200 Schutzkoffer.

Weitere Informationen:
Breite:
240
Tiefe:
180
Gewicht:
69 g
Weitere Suchbegriffe: rasterschaumstoff schaumstoff raster schaumstoffeinlage koffereinlage würfelschaum noppenschaumstoff noppen set outdoor fotokoffer transport kamera inlay waffen messgeräte drohnen werkzeug miniaturen tabletop hmf peli ersatz austausch aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
ODR100-34CM
ab € 11,44*
Ähnlich
HMF
ODR100-41CM
ab € 17,45*
Ähnlich
HMF
ODR100-57CM
ab € 7,47*
Ähnlich
HMF
ODR100-23CM
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.