Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

HMF ODK100 Outdoor-Fotokoffer, Waffenkoffermit Rasterschaumstoff, 57 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF ODK100 Outdoor-Fotokoffer, mit Rasterschaumstoff, 57 cm
HMF ODK100 Outdoor-Fotokoffer, mit Rasterschaumstoff, 57 cm
HMF ODK100 Outdoor-Fotokoffer, Waffenkoffermit Rasterschaumstoff, 57 cm
HMF ODK100 Outdoor-Fotokoffer, Waffenkoffermit Rasterschaumstoff, 57 cm
HMF ODK100 Outdoor-Fotokoffer, Waffenkoffermit Rasterschaumstoff, 57 cm
HMF ODK100 Outdoor-Fotokoffer, Waffenkoffermit Rasterschaumstoff, 57 cm
Artikel-Nr.:
     C195-ODK100-57CM-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     ODK100-57CM-02
EAN/GTIN:
     4010537105723
Suchbegriffe:
Waffenkoffer
waffenkoffer

Der HMF Outdoor-Koffer bietet optimalen Schutz beim Transport von empfindlichen Gegenständen unter extremen Bedingungen und eignet sich für viele verschiedene Anwendungszwecke.

  • Vielseitig einsetzbar als Fotokoffer und Waffenkoffer oder für Messgeräte und Werkzeug
  • Sehr robuster und hochwertig verarbeiteter Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff (Polypropylen) in Schwarz
  • Sicherer Transport dank Noppenschaumstoff im Deckel, Rasterschaumstoffmatte und Schaumstoffboden
  • Rasterschaumstoff mit perforiertem, vorgestanztem Raster zur einfachen, individuellen Anpassung
  • Wasserdicht bis zu 1 Meter für 30 Minuten (IP67) und staubdicht dank Gummidichtung und vier Schnappverschlüsse
  • Ventilschraube zum Druckausgleich beim Transport im Flugzeug
  • Temperaturstabil von -20°C bis +80°C
  • Beständig gegenüber gewöhnlichen Laugen und Säuren
  • Zwei Ösen zum Abschließen oder Versiegeln passend für Vorhängeschlösser
  • Solider Tragegriff zum Einklappen
  • Vier Standfüße aus Kunststoff für einen geraden Stand

Abmessungen:

  • Außen (B x T x H): 57 x 41,5 x 21,5 cm (inkl. Griff u. Verschlüsse)
  • Innen (B x T x H): 50 x 35 x 19,5 cm | Höhe Unterteil: 14 cm | Höhe Deckel: 5,5 cm
  • Lochdurchmesser Ösen: 7-8 mm
  • Noppenschaumstoff (H): 50 mm
  • Rasterschaumstoff (H): 45 mm | Raster: 15 x 15 mm | Randbreite: 15 mm
  • Schaumstoffboden (H): 10 mm

Gewicht: 4,65 kg

Lieferumfang:

  • HMF Outdoor-Koffer
  • 1 x 50mm (H) Noppenschaumstoff für Deckel
  • 3 x 45 mm (H) Rasterschaumstoff
  • 1 x 10 mm (H) Schaumstoffboden

Zubehör und Ersatzteile: Die enthaltenden Schaumstoffeinlagen können als Set, bestehend aus Noppenschaumstoff, Rasterschaumstoffmatte und Schaumstoffboden, passend nachbestellt werden (Art.-Nr.: ODR100-57CM).

Hinweise:

  • Die Lieferung erfolgt ohne das abgebildete Foto- und Waffenequipment und ohne Vorhängeschloss.
  • Der Koffer sollte bei längerer Lagerung regelmäßig gelüftet werden, da durch den luftdichten Verschluss die Gefahr von Schimmelbildung besteht.
  • Beim Transport im Flugzeug muss die Ventilschraube des Koffers etwas herausgedreht werden, damit der Koffer durch den Druckunterschied nicht beschädigt wird. Anschließend muss das Druckausgleichsventil wieder fest verschlossen werden, damit der Inhalt des Koffers vor Feuchtigkeit geschützt bleibt.
Weitere Informationen:
Breite:
570
Tiefe:
415
Höhe:
215
Gewicht:
4,65 kg
Material:
schlagfester Kunststoff
Maximales Gewicht der Ladung:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: transportkoffer, kamerakoffer, fotorkoffer, kurzwaffenkoffer, universalkoffer, pistolenkoffer, werkzeugkoffer, outdoorkoffer, gewehrkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
ODK100-27CM-02
ab € 16,18*
Ähnlich
HMF
ODK100-34CM-02
ab € 27,83*
Ähnlich
HMF
ODK100-41CM-02
ab € 36,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.