Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6492-VS1-S2 Spannverschluss aus Metall für Vintage Koffer, 2 Stück, 25 x 38 mm, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6492-VS1-S2 Spannverschluss aus Metall für Vintage Koffer, 2 Stück, 25 x 38 mm, Bronze
HMF 6492-VS1-S2 Spannverschluss aus Metall für Vintage Koffer, 2 Stück, 25 x 38 mm, Bronze
HMF 6492-VS1-S2 Spannverschluss aus Metall für Vintage Koffer, 2 Stück, 25 x 38 mm, Bronze
HMF 6492-VS1-S2 Spannverschluss aus Metall für Vintage Koffer, 2 Stück, 25 x 38 mm, Bronze
HMF 6492-VS1-S2 Spannverschluss aus Metall für Vintage Koffer, 2 Stück, 25 x 38 mm, Bronze
HMF 6492-VS1-S2 Spannverschluss aus Metall für Vintage Koffer, 2 Stück, 25 x 38 mm, Bronze
HMF 6492-VS1-S2 Spannverschluss aus Metall für Vintage Koffer, 2 Stück, 25 x 38 mm, Bronze
Artikel-Nr.:
     C195-6492-VS1-S2
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6492-VS1-S2
EAN/GTIN:
     4010537692124
Suchbegriffe:
kistenverschluss kofferverschluss h...

Der HMF Spannverschluss im Vintage Design ist ideal zum Verschließen Ihrer Holztruhen und Schatzkisten.

  • Set bestehend aus zwei wunderschönen Hebelverschlüssen aus bronzefarbenem Metall im Antik-Look
  • Vielseitig einsetzbar für verschiedene Bastelarbeiten und DIY-Projekte
  • Ideal als Verschluss für HMF Vintage Koffer, Schatullen oder als Kistenverschluss
  • Rückhaltefeder verhindert ungewolltes Öffnen
  • Schnell und bequem zu Schließen und zu Öffnen
  • Einfache Montage dank der 4 Befestigungslöcher je Verschluss
  • Inkl. Befestigungsschrauben

Abmessungen (B x T x H):

  • Kofferverschluss gesamt: 25 x 8 x 38 mm
  • Grundplatte: 25 x 8 x 38 mm
  • Gegenhaken: 25 x 8 x 23 mm
  • Lochdurchmesser: 2,5 mm

Gewicht: 9 g (pro Stück)

Lieferumfang:

  • 2 x Kofferverschlüsse
  • 10 x Befestigungsschraube
Weitere Informationen:
Breite:
25
Tiefe:
8
Höhe:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6492-VS2
ab € 2,24*
Ähnlich
HMF
6495-VS1
ab € 2,30*
Ähnlich
HMF
6495-VS2
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.