Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 48840-11 Kellnerbörse Kellnertasche, Magnetverschluss, 19 x 11 x 4,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 48840-11 Kellnerbörse Kellnertasche, Magnetverschluss, 19 x 11 x 4,5 cm, schwarz
HMF 48840-11 Kellnerbörse Kellnertasche, Magnetverschluss, 19 x 11 x 4,5 cm, schwarz
HMF 48840-11 Kellnerbörse Kellnertasche, Magnetverschluss, 19 x 11 x 4,5 cm, schwarz
HMF 48840-11 Kellnerbörse Kellnertasche, Magnetverschluss, 19 x 11 x 4,5 cm, schwarz
HMF 48840-11 Kellnerbörse Kellnertasche, Magnetverschluss, 19 x 11 x 4,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-48840-11
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48840-11
EAN/GTIN:
     4010537484101
Suchbegriffe:
Kellnerbörse
Kellnertasche
kellnerbörse schwarz
kellnerbörse

Das hochwertige und elegante Kellnerportemonnaie von HMF ist sehr geräumig und robust.

- ausgestattet mit 5 Scheinfächern und einem geräumigen Münzfach für unsortierte Münzen
- zusätzliches zweigeteiltes Reißverschlussfach für Kleingeld oder andere Utensilien
- sehr robuste und hochwertige Verarbeitung
- starker und praktischer Magnetverschluss, weniger Verschleißmöglichkeit als bei herkömmlichen Kellnerbörsen mit Leiterverschluss
- Farbe: schwarz
- Material: Textil-/Kunstfaser

Abmessungen (L x B x T): 19 x 11 x 4,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
190
Breite:
110
Tiefe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Tasche: Textil-/Kunstfaser (sehr belastbar)
Weitere Suchbegriffe: hmf kellnerbörse, Geldbörse, Münzwechsler, Geldwechsler, Schaffnerbörse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
48810-02
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.