Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 48830-02 Kellnertasche Kellnerbörse Euro-Münzsortierer Tragegurt, 20,5 x 10 x 7 cm, Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 48830-02 Kellnertasche Kellnerbörse Euro-Münzsortierer Tragegurt, 20,5 x 10 x 7 cm, Leder
HMF 48830-02 Kellnertasche Kellnerbörse Euro-Münzsortierer Tragegurt, 20,5 x 10 x 7 cm, Leder
HMF 48830-02 Kellnertasche Kellnerbörse Euro-Münzsortierer Tragegurt, 20,5 x 10 x 7 cm, Leder
HMF 48830-02 Kellnertasche Kellnerbörse Euro-Münzsortierer Tragegurt, 20,5 x 10 x 7 cm, Leder
HMF 48830-02 Kellnertasche Kellnerbörse Euro-Münzsortierer Tragegurt, 20,5 x 10 x 7 cm, Leder
HMF 48830-02 Kellnertasche Kellnerbörse Euro-Münzsortierer Tragegurt, 20,5 x 10 x 7 cm, Leder
Artikel-Nr.:
     C195-48830-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48830-02
EAN/GTIN:
     4010537483029
Suchbegriffe:
Kellnerbörse
Kellnertasche
Münz-Sortierer
Münzsortierautomat

Kassieren Sie endlich mit beiden Händen. Die Kellnerbörse, Kellnertasche von HMF ist der ideale Helfer auf der Arbeit, wenn Sie Geld schnell kassieren, wechseln und es zugleich gut sortiert haben möchten.

- Geldbörse, Kellnertasche ideal zum Kassieren
- Durch den integrierten Euro-Geldwechsler wird die Ausgabe des Rückgeldes vereinfacht, da das Münzgeld direkt greifbar ist
- 4 geräumige Geldscheinfächer
- 1 Fach mit Reißverschluss
- Inkl. Tragegurt mit Clipverschluss, vergrößerbar bis auf 1 m
- Geldbörse leicht verschließbar durch Magnetschließung
- Geldwechsler bietet Platz für alle Euro-Münzen (von 2 Euro bis 1 Cent): Münze Anzahl ca.: 2 Euro: 26 Stück, 1 Euro: 25 Stück, 50 Cent: 25 Stück, 20 Cent: 27 Stück, 10 Cent: 29 Stück, 5 Cent: 34 Stück, 2 Cent: 34 Stück, 1 Cent: 35 Stück
- Metallfeder drückt die Münzen immer nach oben, sodass eine leichte Entnahme der Münzen gewährleistet ist
- durch Schlitze an der Vorderseite ist sichtbar, wie viele Münzen im Geldwechsler sind
- Geldwechsler kann auch ohne Tasche verwendet werden, beispielsweise auf dem Markt, als Spardose oder als einfache Geldaufbewahrung
- Material: Tasche: Leder (sehr robust), Geldwechsler: Polymer-Kunststoff

Gewicht, inkl. Geldwechsler und Gurt (ohne Inhalt): 0,510 kg
Abmessungen Geldbörse, inkl. Geldwechsler (L x B x T): 20,5 x 10 x 7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
205
Höhe:
100
Tiefe:
70
Farbe:
Schwarz
Material:
Tasche: Leder (sehr robust), Geldwechsler: Polymer-Kunststoff
Währung:
Euro
Besonderheiten:
Inkl. Euro-Geldwechsler und Tragegurt
Weitere Suchbegriffe: Münzsortierer, Münzspender, münzsortierer, Geldbörse, Münzwechsler, Geldwechsler, Schaffnerbörse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
47600
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.