Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Münzwechsler, Euro-Geldwechsler, Spardose, 20,5 x 3,4 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzwechsler, Euro-Geldwechsler, Spardose, 20,5 x 3,4 x 8 cm
Münzwechsler, Euro-Geldwechsler, Spardose, 20,5 x 3,4 x 8 cm
HMF Münzwechsler, Euro-Geldwechsler, Spardose, 20,5 x 3,4 x 8 cm
HMF Münzwechsler, Euro-Geldwechsler, Spardose, 20,5 x 3,4 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     C195-48820-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     48820-02
EAN/GTIN:
     4010537820022
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Der Münzwechsler von HMF ist ideal für die schnelle und unkomplizierte Rückgeldausgabe oder einfachen Geldaufbewahrung

- Praktischer Münz- / Geldwechsler zur schnellen und unkomplizierten Rückgeldausgabe oder einfachen Geldaufbewahrung
- Geldwechsler bietet Platz für alle Euro-Münzen (von 2 Euro bis 1 Cent): Münze Anzahl ca. 2 Euro - 26 Stück, 1 Euro - 25 Stück, 50 Cent - 25 Stück, 50 Cent - 25 Stück, 20 Cent - 27 Stück, 10 Cent - 29 Stück, 5 Cent - 34 Stück, 2 Cent - 34 Stück, 1 Cent - 35 Stück
- Metallfeder drückt die Münzen immer nach oben, sodass eine leichte Entnahme der Münzen gewährleistet ist
- Durch Schlitze an der Vorderseite ist sichtbar, wie viele Münzen im Geldwechsler sind
- Material: Polymer-Kunststoff

Gewicht (ohne Inhalt): 0,153 kg
Abmessungen Münzwechsler (L x T x H): 20,5 x 3,5 x 8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
205
Höhe:
80
Tiefe:
35
Farbe:
Schwarz
Material:
Bruchsicherer Kunststoff
Währung:
Euro
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, Münzwechsler, Geldwechsler, Münzzähler, Euro-Geldwechsler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.