Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46932 Tischaufsteller L-Ständer Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Hochformat, 15 x 21 x 8,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46932 Tischaufsteller L-Ständer Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Hochformat, 15 x 21 x 8,3 cm
HMF 46932 Tischaufsteller L-Ständer Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Hochformat, 15 x 21 x 8,3 cm
HMF 46932 Tischaufsteller L-Ständer Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Hochformat, 15 x 21 x 8,3 cm
HMF 46932 Tischaufsteller L-Ständer Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Hochformat, 15 x 21 x 8,3 cm
HMF 46932 Tischaufsteller L-Ständer Din A5 Acryl, Menükartenhalter, Hochformat, 15 x 21 x 8,3 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46932
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46932
EAN/GTIN:
     4010537469320
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und gut sichtbar. Mit dem hochwertigen Acryl-Tischaufsteller von HMF kommen Menükarten, Angebote oder Werbung optimal zur Geltung.

  • Hochwertiger, glasklarer Menükartenhalter mit seitlichem Blatteinschub
  • Hergestellt aus kratzfestem, UV-beständigen Acrylkunststoff ohne Vergilben
  • Passend für Menü- und Informationskarten im DIN A5 Hochformat
  • L-Ständer mit schräger Aufstellung für eine einseitige Präsentation
  • Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Acrylstärke von bis zu 1,5 mm und dem geraden Fuß
  • Optimal als Informationsaufsteller auf Messen, Ausstellungen und Seminaren oder in der Gastronomie

Abmessungen:

  • Tischaufsteller (B x H x T): 15 x 21 x 8,3 cm
  • Blatteinschub (B x H): 14,8 x 21 cm

Gewicht: 169 g

Weitere Informationen:
Höhe:
210
Breite:
150
Tiefe:
83
Größe Einschub:
DIN A5
Material:
Acryl-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenhalter, Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, menükartenhalter, Menükartenaufsteller, Werbeaufsteller, Acryldisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46920
ab € 3,13*
Ähnlich
HMF
46921
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.