Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46925 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 30 x 22,2 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46925 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 30 x 22,2 x 10 cm
HMF 46925 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 30 x 22,2 x 10 cm
HMF 46925 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 30 x 22,2 x 10 cm
HMF 46925 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, Querformat, 30 x 22,2 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     C195-46925
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46925
EAN/GTIN:
     4010537469429
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und effektiv: Der hochwertige Tischaufsteller aus Acrylkunststoff von HMF ist ideal zum Präsentieren von Menüs, Angeboten, Werbung etc.

  • hochwertiger, glasklarer Menükartenaufsteller hergestellt aus kratzfestem Acrylkunststoff
  • seitlicher Einschub für Menükarten etc. im DIN A4 Querformat (21 x 29,7 cm)
  • gerade Aufstellung für eine beidseitige Präsentation; Platzieren Sie bspw. auf der Vorderseite die Getränkekarte und auf der Rückseite die Speisekarte
  • hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Acrylstärke von bis zu 1,5 mm und geraden Füßen
  • UV-Beständigkeit des Acryls, das Acryl vergilbt nicht

  • Tischaufsteller eignet sich ebenfalls hervorragend als Informationsaufsteller auf Messen, Ausstellungen, Seminaren, in der Gastronomie etc.

Gewicht: 0,525 kg
Abmessungen Menükartenaufsteller (B x H x T): 30 x 22,2 x 10 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
222
Breite:
300
Tiefe:
100
Größe Einschub:
DIN A4
Material:
Acryl-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, tischaufsteller a4 dachform, menükartenhalter, tischaufsteller a4, Menükartenaufsteller, Werbeaufsteller, Acryldisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46920
ab € 3,13*
Ähnlich
HMF
46921
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.