Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46922 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, 21,5 x 32 x 10,5 cm, Werbeaufsteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46922 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, 21,5 x 32 x 10,5 cm, Werbeaufsteller
HMF 46922 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, 21,5 x 32 x 10,5 cm, Werbeaufsteller
HMF 46922 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, 21,5 x 32 x 10,5 cm, Werbeaufsteller
HMF 46922 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, 21,5 x 32 x 10,5 cm, Werbeaufsteller
HMF 46922 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, 21,5 x 32 x 10,5 cm, Werbeaufsteller
HMF 46922 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, 21,5 x 32 x 10,5 cm, Werbeaufsteller
HMF 46922 Tischaufsteller Din A4 Acryl, Menükartenhalter, 21,5 x 32 x 10,5 cm, Werbeaufsteller
Artikel-Nr.:
     C195-46922
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46922
EAN/GTIN:
     4010537469221
Suchbegriffe:
Banner-Display
Bannerdisplay
Messe-Aufsteller
Messeaufsteller

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und effektiv: Der hochwertige Tischaufsteller aus Acrylkunststoff von HMF ist ideal zum Präsentieren von Menüs, Angeboten, Werbung etc.

- hochwertige, glasklare Menükartenaufsteller hergestellt aus kratzfestem Acrylkunststoff
- seitlicher Einschub für Menükarten etc. im DIN A4 Format: 21 x 29,7 cm
- gerade Aufstellung für eine beidseitige Präsentation; Platzieren Sie bspw. auf der Vorderseite die Getränkekarte und auf der Rückseite die Speisekarte
- hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Acrylstärke von bis zu 1,5 mm und geraden Füßen
- UV-Beständigkeit des Acryls, das Acryl vergilbt nicht
- Tischaufsteller eignen sich ebenfalls hervorragend als Informationsaufsteller auf Messen, Ausstellungen, Seminaren, in der Gastronomie etc.

Gewicht: 0,500 kg
Abmessungen (B x H x T): 21,5 x 32 x 10,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
320
Breite:
215
Tiefe:
105
Größe Einschub:
DIN A4
Material:
Acryl-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46920
ab € 3,13*
Ähnlich
HMF
46921
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.