| |
|
| Artikel-Nr.: C195-45700-09 Herst.-Nr.: 45700-09 EAN/GTIN: 4010537457099 |
| | |
|
| | |
| Plombenzange ideal zur Versiegelung von Plomben. - Mit dieser Plombenzange ist es möglich, Spendendosen mit Plomben zu versiegeln, entsprechende Plomben sind bei uns erhältlich - Geeignet für 8 mm Kunststoffplomben - Passend für HMF Kunststoffplomben - Farbe: silber Länge Plombenzange: 16,5 cm ACHTUNG: diese Zange ist eine Kombinationszange und kann sowohl als Plombenzange, als auch als Ösenzange verwendet werden. In der gängigen Praxis ist es einfacher und sicherer, unsere Kunststoffplomben mit dieser Kombizange zu zerquetschen, wobei der Plombendraht durch den Steg in der Mitte nach außen gedrückt und fest in der Plombe gesichert wird. Weitere Informationen: | | Länge: | 165 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plombenzange, plombenzange 165mm, Plombendraht, Spendendose, Sammeldose, Sammelbüchse, Spardose, Sammlung, Plomben, Geldkassette |
| | |
| |