Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 37210 Zeitungsständer geflochten aus Wasserhyazinthe, 2 Fächer, 40 x 20 x 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 37210 Zeitungsständer geflochten aus Wasserhyazinthe, 2 Fächer, 40 x 20 x 33 cm
HMF 37210 Zeitungsständer geflochten aus Wasserhyazinthe, 2 Fächer, 40 x 20 x 33 cm
HMF 37210 Zeitungsständer geflochten aus Wasserhyazinthe, 2 Fächer, 40 x 20 x 33 cm
HMF 37210 Zeitungsständer geflochten aus Wasserhyazinthe, 2 Fächer, 40 x 20 x 33 cm
HMF 37210 Zeitungsständer geflochten aus Wasserhyazinthe, 2 Fächer, 40 x 20 x 33 cm
HMF 37210 Zeitungsständer geflochten aus Wasserhyazinthe, 2 Fächer, 40 x 20 x 33 cm
HMF 37210 Zeitungsständer geflochten aus Wasserhyazinthe, 2 Fächer, 40 x 20 x 33 cm
Artikel-Nr.:
     C195-37210
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     37210
EAN/GTIN:
     4010537372101
Suchbegriffe:
Magazinsammler
Draht-Zeitungshalter
Wand-Zeitungshalter
Wandzeitungshalter

Der dekorative Zeitungsständer von HMF aus nachhaltiger Wasserhyazinthe ist ideal zur Aufbewahrung von Zeitschriften und anderer Gegenstände.

  • Geflochtener Zeitschriftenständer hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Zwei Fächer zum Verstauen von Zeitschriften, Zeitungen, Büchern aber auch Flaschen oder Decken
  • Dekorativer Zeitungskorb im natürlichen Design sorgt für eine wohnliche Atmosphäre
  • Ideal für den täglichen Gebrauch zuhause im Wohnzimmer oder auch im Wartezimmer, Büro und Café
  • Handgeflochten aus nachhaltiger Wasserhyazinthe mit Metallrahmen für mehr Stabilität
  • Praktische Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 40 x 20 x 33 cm
  • Innen: 38 x 8,5 x 32 cm pro Fach

Gewicht: 1,2 kg

Weitere Informationen:
Breite:
400
Tiefe:
200
Höhe:
330
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: wandzeitungshalter 2 fächer, wand zeitungshalter, zeitungsständer zeitschriftenständer zeitungskorb zeitungsständer- zeitungssammler magazinsammler bücherkorb magazine rack zeitschriftenkorb korb geflochten aufbewahrung rattan seegras deko dekoration natur natürlich nachhaltig schmal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
37240-S2
ab € 30,38*
Ähnlich
HMF
37220
ab € 17,77*
Ähnlich
HMF
37231-S4
ab € 12,53*
Ähnlich
HMF
37240
ab € 13,78*
Ähnlich
HMF
37250
ab € 14,18*
Ähnlich
HMF
37251
ab € 14,18*
Ähnlich
HMF
37260-S2
ab € 10,84*
Ähnlich
HMF
37265-S2
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.