Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3402-02 RFID Schutztasche Autoschlüssel, Abschirmung Keyless-Go, RFID Blocker, 8,5 x 13 x 1,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3402-02 RFID Schutztasche Autoschlüssel, Abschirmung Keyless-Go, RFID Blocker, 8,5 x 13 x 1,2 cm
HMF 3402-02 RFID Schutztasche Autoschlüssel, Abschirmung Keyless-Go, RFID Blocker, 8,5 x 13 x 1,2 cm
HMF 3402-02 RFID Schutztasche Autoschlüssel, Abschirmung Keyless-Go, RFID Blocker, 8,5 x 13 x 1,2 cm
HMF 3402-02 RFID Schutztasche Autoschlüssel, Abschirmung Keyless-Go, RFID Blocker, 8,5 x 13 x 1,2 cm
HMF 3402-02 RFID Schutztasche Autoschlüssel, Abschirmung Keyless-Go, RFID Blocker, 8,5 x 13 x 1,2 cm
Artikel-Nr.:
     C195-3402-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3402-02
EAN/GTIN:
     4010537340223
Suchbegriffe:
rfid schutztasche
funkwellenabschirmung
autoschlüssel
keyless-go

Das innovative HMF Autoschlüsseletui blockt alle gängigen Fahrzeugtypen mit Keyless-Go-System vor unerwünschtem Abfangen des Funksignals und damit vor Autodiebstahl.

- Das hintere Fach ist mit einer speziell beschichteten Metall-Hybridfaser ausgestattet, welche vor dem Senden von Funksignalen abschirmt und ein Abfangen verhindert.
- Die Metall-Hybridfaser schützt vor dem Abfangen von Funksignalen und damit vor Autodiebstahl und unerwünschtem Auslesen von Keyless Autoschlüsseln, Kreditkarten, Bankkarten, elektronischen Personalausweisen und mehr.
- Das vordere Fach bietet zusätzlichen Stauraum für Dokumente (ACHTUNG: Dieses Fach verfügt über keine Funkwellenabschirmung)
- Material: Hergestellt aus robustem, schwarzen Nylonstoff
- Ausgestattet mit Schlaufe zur Befestigung an Schlüsselring oder Tasche
- Klettverschluss
- RFID-Blocker/ Schutz: Radio Frequency Identification Systems; die Autoschlüsseltasche bietet Schutz gegen Hacker-Angriffe, wenn Sie sich von Ihrem Auto entfernen und das Funksignal noch erreichbar ist. Ein Autodieb kann das Signal des Schlüssel durch Hacker-Software über mehrere hundert Meter verlängern, sodass die Aufbewahrung des Schlüssels im Wohnungsflur etc. nicht sicher ist.

Hinweis: Nicht geeignet für scharfkantige Gegenstände!
Die weiße Innentasche muss beim Verschließen der Schutztasche umklappen, damit die Funkwellenabschirmung gewährleistet wird.


Die RFID Tasche bietet Schutz für:
Funk / Keyless Autoschlüssel, Kreditkarte, Bankkarte, elektronischer Personalausweis

Gewicht: 0,025 kg

Abmessungen Schutztasche:
Außen (H x B x T): 8,5 x 13 x 1,2 cm
Innen (H x B x T) ca.: 7 (max. Höhe) x 11 x 2 cm (max. Fülltiefe)

Weitere Informationen:
Höhe:
85
Breite:
130
Tiefe:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
3401-02
ab € 11,47*
Ähnlich
HMF
3403-02
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.