Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1456-25 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 550 mm, Double-Size, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1456-25 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 550 mm, Double-Size, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 25 mm
HMF 1456-25 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 550 mm, Double-Size, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 25 mm
HMF 1456-25 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, 345 x 550 mm, Double-Size, Koffereinlage, Tabletop, Höhe: 25 mm
Artikel-Nr.:
     C195-1456-25
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1456-25
EAN/GTIN:
     4010537146252
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffereinlage hmf
koffer schaumstoffeinlagen

Die universell einsetzbare Schaumstoffeinlage von HMF ist ideal zum sicheren Transport von Modellen, Objektiven oder anderen empfindlichen Gegenständen.

  • feinporiger Rasterschaumstoff für viele verschiedene Anwendungszwecke geeignet, bspw. zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeug, Kameras, Tabletop Miniaturen, Sammlerstücken und mehr
  • perforiertes, vorgestanzten Raster, 15 x 15 mm
  • ideal als Einlage für Modellkoffer, Fotokoffer, Werkzeugkoffer, Messinstrumentekoffer, Koffer für Musikinstrumente, Drohnenkoffer uvm.
  • passend für Miniaturen von Games Workshop, z.B. Warhammer 40k, Age of Sigmar und anderen Spielen wie Star Wars X-Wing
  • einfache, individuelle Anpassung

Abmessungen (B x T): 345 x 550 mm , Höhe: 25 mm
ACHTUNG: Die Abmessungen können um ein paar mm abweichen.

Weitere Informationen:
Breite:
345
Höhe:
25
Tiefe:
550
Weitere Suchbegriffe: rasterschaumstoff, wuerfelschaumsotff, schaumstoffplatten, double size, vorgestanzt, perforiert, schaumgummipolstermatten, hmf, 25 mm, modellkoffer, kamerakoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1456-10
ab € 3,77*
Ähnlich
HMF
1456-100
ab € 16,17*
Ähnlich
HMF
1456-40
ab € 8,01*
Ähnlich
HMF
1456-70
ab € 12,51*
Ähnlich
HMF
1456-80
ab € 13,73*
Ähnlich
HMF
1456-30
ab € 6,68*
Ähnlich
HMF
1456-50
ab € 9,55*
Ähnlich
HMF
1456-60
ab € 11,19*
Ähnlich
HMF
1456-90
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.