Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1451-80 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, Schaumstoffplatte, 440 x 80 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1451-80 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, Schaumstoffplatte, 440 x 80 x 320 mm
HMF 1451-80 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, Schaumstoffplatte, 440 x 80 x 320 mm
HMF 1451-80 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, Schaumstoffplatte, 440 x 80 x 320 mm
HMF 1451-80 Rasterschaumstoff, Würfelschaum, Schaumstoffplatte, 440 x 80 x 320 mm
Artikel-Nr.:
     C195-1451-80
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1451-80
EAN/GTIN:
     4010537141806
Suchbegriffe:
rasterschaumstoff
wuerfelschaumsotff
schaumstoffplatten
vorgestanzt

Die universell einsetzbare Schaumstoffeinlage von HMF ist ideal zum sicheren Transport von Modellen, Objektiven oder anderen empfindlichen Gegenständen.

  • feinporiger Rasterschaumstoff für viele verschiedene Anwendungszwecke geeignet, bspw. zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeug, Kameras, Tabletop Miniaturen, Sammlerstücken und mehr
  • perforiertes, vorgestanzten Raster, 15 x 15 mm
  • ideal als Einlage für Modellkoffer, Fotokoffer, Werkzeugkoffer, Messinstrumentekoffer, Koffer für Musikinstrumente, Drohnenkoffer uvm.
  • passend für Miniaturen von Games Workshop, z.B. Warhammer 40k, Age of Sigmar und anderen Spielen wie Star Wars X-Wing
  • einfache, individuelle Anpassung

Abmessungen (B x T): 440 x 315 mm , Höhe: 80 mm
ACHTUNG: Die Abmessungen können um ein paar mm abweichen.

Weitere Informationen:
Breite:
440
Höhe:
80
Tiefe:
315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1451-10
ab € 2,50*
Ähnlich
HMF
1451-100
ab € 11,27*
Ähnlich
HMF
1451-30
ab € 5,55*
Ähnlich
HMF
1451-45
ab € 4,99*
Ähnlich
HMF
1451-50
ab € 5,95*
Ähnlich
HMF
1451-60
ab € 7,18*
Ähnlich
HMF
1451-70
ab € 7,59*
Ähnlich
HMF
1451-90
ab € 10,38*
Ähnlich
HMF
14510
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.