Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

HMF 14405-02 Alu Waffenkoffer, Gewehrkoffer, Zahlenschloss, Rasterschaumstoff, 117 x 12 x 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14405-02 Alu Waffenkoffer, Gewehrkoffer, Zahlenschloss, Rasterschaumstoff, 117 x 12 x 36 cm
HMF 14405-02 Alu Waffenkoffer, Gewehrkoffer, Zahlenschloss, Rasterschaumstoff, 117 x 12 x 36 cm
HMF 14405-02 Alu Waffenkoffer, Gewehrkoffer, Zahlenschloss, Rasterschaumstoff, 117 x 12 x 36 cm
HMF 14405-02 Alu Waffenkoffer, Gewehrkoffer, Zahlenschloss, Rasterschaumstoff, 117 x 12 x 36 cm
HMF 14405-02 Alu Waffenkoffer, Gewehrkoffer, Zahlenschloss, Rasterschaumstoff, 117 x 12 x 36 cm
Artikel-Nr.:
     C195-14405-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14405-02
EAN/GTIN:
     4010537144159
Suchbegriffe:
Waffenkoffer
hmf waffenkoffer
waffenkoffer

Der hochwertige HMF Gewehrkoffer mit Zahlenkombinationsschloss ist ideal zum Transport von Langwaffen zum Schießstand.

  • Sicherer Transport dank Schaumstoff im Deckel und Boden (Schaumstoffmatte im Boden herausnehmbar)
  • Rasterschaumstoff im Boden mit perforiertem, vorgestanztem Raster zur einfachen individuellen Anpassung
  • Mit Moosgummi ausgekleideter Innenraum für zusätzlichen Schutz
  • Stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen für mehr Stabilität
  • Ergonomischer, solide verarbeiteter Tragegriff für hohen Tragekomfort
  • Vier Standfüße / Bodengleiter für hohe Standfestigkeit und zum Schutz vor Kratzern auf dem Untergrund
  • Zwei individuell einstellbare 3er Zahlenschlösser mit Schnappverschluss zum Schutz vor schnellem Zugriff
  • Zwei zusätzliche abschließbare Spannverschlüsse mit einfachem Schloss (inkl. zwei Schlüssel)
  • Hochwertige Aluminiumoptik in Schwarz und Silber

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 117 x 36 x 12 cm (inkl. Griff und Standfüße)
  • Innen: 115 x 31,5 x 7 cm
  • Rasterschaumstoff (H): 45 mm | Raster: 15 x 15 mm

Gewicht: 4,88 kg

Hinweise:
Nicht als dauerhafte Aufbewahrungslösung geeignet, da der Koffer nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Aufbewahrung von Waffen entspricht (siehe § 36 WaffG).

Weitere Informationen:
Breite:
1170
Höhe:
120
Tiefe:
360
Weitere Suchbegriffe: gewehrkoffer, transportkoffer, langwaffenkoffer, aktenkoffer, zahlenschloss, zahlenkombinationsschloss, kurzwaffenkoffer, pistolenkoffer, alukoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14401-02
ab € 18,79*
Ähnlich
HMF
14444-02
ab € 44,05*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 23,92*
Ähnlich
HMF
14801-02
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.