Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 102122-03 Kinder Spardose, Geldkassette abschließbar mit Schlitz, 12,5 x 9,5 x 6 cm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 102122-03 Kinder Spardose, Geldkassette abschließbar mit Schlitz, 12,5 x 9,5 x 6 cm, Rot
HMF 102122-03 Kinder Spardose, Geldkassette abschließbar mit Schlitz, 12,5 x 9,5 x 6 cm, Rot
HMF 102122-03 Kinder Spardose, Geldkassette abschließbar mit Schlitz, 12,5 x 9,5 x 6 cm, Rot
HMF 102122-03 Kinder Spardose, Geldkassette abschließbar mit Schlitz, 12,5 x 9,5 x 6 cm, Rot
HMF 102122-03 Kinder Spardose, Geldkassette abschließbar mit Schlitz, 12,5 x 9,5 x 6 cm, Rot
Artikel-Nr.:
     C195-102122-03
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     102122-03
EAN/GTIN:
     4010537038038
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein

Die HMF Spardose in Form einer Geldkassette ist ideal, um Geld zu sparen und den Umgang mit Bargeld zu lernen.

  • Tragbare Geldkasse mit Einwurfschlitz im Deckel für Münzen
  • Herausnehmbarer Münzeinsatz mit 5 Fächern
  • Einliegender Griff für eine ebene Oberfläche
  • Bewährtes Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
  • Hergestellt aus nahtlos gezogenem Stahlblech
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Rot

Abmessungen (B x T x H): 12,5 x 9,5 x 6 cm

Gewicht: 0,4 kg

Weitere Informationen:
Breite:
125
Tiefe:
95
Höhe:
60
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Rot
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Einwurfschlitz für Hartgeld im Deckel
Weitere Suchbegriffe: hmf spardose, sparbüchse, spardose sparbüchse geldkassette geldkasse kasse geldbox schloss abschließbar transport mobil aufbewahren zählen kinder lernen umgang geld bargeld münzen münzeinsatz geschenk geburtstag weihnachten klein sicher wertsachen schlitz sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
102122-05
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.