Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabscheider für Steckverbinder TSV 28 (7876691668)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7876691668
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7876691668
EAN/GTIN:
     4003665401676
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
0.000 mm
Breite (Verpackung):
0.000 mm
Höhe (Verpackung):
0.000 mm
Bruttogewicht:
0.020 kg
BAA059001:
7876691668 ; statistische Warennummer: 84149000900 ; Ursprungsland: GB
BAA271001:
4003665401676
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.