Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschlauch 3/4" x 2000 mm (7853110200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7853110200
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7853110200
EAN/GTIN:
     4003665251141
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
Schlauchverbindung Kessel / Verteiler für alle Kompressoren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.000 mm
Breite (Verpackung):
0.000 mm
Höhe (Verpackung):
0.000 mm
Bruttogewicht:
0.660 kg
BAA059001:
7853110200 ; statistische Warennummer: 39173900990 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665251141
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindung Kessel/Verteiler, Druckluft
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.