Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-354512 Herst.-Nr.: 7803009117 EAN/GTIN: 4003665104126 |
| |
|
| | |
| Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Außengewinde | Anschlussgröße: | 1/4" | Verpackung: | lose | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | IT | Länge (Verpackung): | 2.000 cm | Breite (Verpackung): | 2.000 cm | Höhe (Verpackung): | 3.500 cm | Bruttogewicht: | 0.022 kg | BAA059001: | 7803009117 ; statistische Warennummer: 74122000000 ; Ursprungsland: IT | BAA271001: | 4003665104126 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,77* | € 1,31* | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,41* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,54* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,93* | € 1,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,02* | € 1,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|