Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1132992 Herst.-Nr.: 631034000 EAN/GTIN: 4007430441539 |
| |
|
| | |
| Aus graphit-beschichtetem Gewebe; Geeignet für Ba E 1075
Weitere Informationen: | | Verkaufseinheit: | 2 | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 0.300 cm | Breite (Verpackung): | 12.000 cm | Höhe (Verpackung): | 23.000 cm | Bruttogewicht: | 0.042 kg | BAA059001: | 631034000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: DE | BAA271001: | 4007430441539 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,46* | € 17,58* | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,55* | € 17,67* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,73* | € 18,01* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 12,94* | € 18,67* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,22* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,23* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|