Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 Klebesticks weiß (Low Melt) Ø 11x200 mm (630437000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630437000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630437000
EAN/GTIN:
     4061792247772
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Low Melt Klebestick mit niedriger Verarbeitungstemperatur von 130°C (270°F) zum Arbeiten mit temperatursensiblen Materialien
Zum Kleben von hitzeempfindlichen Materialien wie Styropor®, PU-Schaum, Hart-PVC, Nylon, Polyester, Kautschuk etc.
Lösungsmittelfrei und rückstandslos entfernbar mit Heißluft
Für Heißklebepistolen mit niedriger Verarbeitungstemperatur, z.B. der Metabo Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Low Melt Klebestick mit niedriger Verarbeitungstemperatur von 130°C (270°F) zum Arbeiten mit temperatursensiblen Materialien | Zum Kleben von hitzeempfindlichen Materialien wie Styropor®, PU-Schaum, Hart-PVC, Nylon, Polyester, Kautschuk etc. | Lösungsmittelfrei und rückstandslos entfernbar mit Heißluft | Für Heißklebepistolen mit niedriger Verarbeitungstemperatur, z.B. der Metabo Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20
Farbe:
weiß
Offene Zeit des Klebers:
ca. 15 sek
Ursprungsland:
FR
Länge (Verpackung):
4.500 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
20.000 cm
Bruttogewicht:
0.560 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.