Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschleif-Schutzhaube 180 mm, halbgeschlossen, mit Spannschraube (630386000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630386000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630386000
EAN/GTIN:
     4007430208521
Suchbegriffe:
Spannschraube
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Netz-Winkelschleifer: Passend für W 2000 (180)
Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
EN/EC 60745
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben | EN/EC 60745
Scheiben-Ø:
180 mm
geeignet für:
W 2000 / WX 2000
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
7.500 cm
Breite (Verpackung):
19.500 cm
Höhe (Verpackung):
13.500 cm
Bruttogewicht:
0.806 kg
BAA059001:
630386000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430208521
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.