Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Hartmetall-Wendehobelmesser für Ho 0882/ Ho E 0983 (630282000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MET630282000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630282000
EAN/GTIN:
     4007430417800
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser elektra beckum
hobelmesser
Bestehend aus 2 Hartmetall-Wendehobelmessern; als Ersatz
Weitere Informationen:
geeignet für:
HO 18 LTX 20-82 / HO 26-82 / HO 0882
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
0.200 cm
Breite (Verpackung):
10.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
0.020 kg
BAA059001:
630282000 ; statistische Warennummer: 82082000000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 0.200 cm; Breite (Verpackung): 10.000 cm; Höhe (Verpackung): 16.500 cm; Bruttogewicht: 0.020 kg; AAA002f001: 2 ; AAA040f001: 100
BAA271001:
4007430417800
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,50*
€ 22,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,23*
€ 28,42*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,28*
€ 28,55*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 21,93*
€ 29,31*
3 Tage
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 30,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.