Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Hartmetall-Wendehobelmesser für Ho 0882/ Ho E 0983 (630272000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630272000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630272000
EAN/GTIN:
     4007430183033
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser elektra beckum
hobelmesser
Bestehend aus 10 Hartmetall-Wendehobelmessern
Weitere Informationen:
geeignet für:
HO 18 LTX 20-82 / HO 26-82 / HO 0882
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.300 cm
Breite (Verpackung):
4.700 cm
Höhe (Verpackung):
9.200 cm
Bruttogewicht:
0.084 kg
BAA059001:
630272000 ; statistische Warennummer: 82082000000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 1.300 cm; Breite (Verpackung): 4.700 cm; Höhe (Verpackung): 9.200 cm; Bruttogewicht: 0.084 kg; AAA002f001: 13 ; AAA040f001: 47
BAA271001:
4007430183033
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.