Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenfilter aus Cellulose AS 18 L PC Compact, Staubklasse L (630212000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630212000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630212000
EAN/GTIN:
     4061792200319
Suchbegriffe:
Flachfaltenfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Patronenfilter
Entspricht Staubklasse L
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Entspricht Staubklasse L
geeignet für:
AS 18 L PC Compact
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
7.000 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
15.000 cm
Bruttogewicht:
0.179 kg
BAA059001:
630212000 ; statistische Warennummer: 84219990990 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4061792200319
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.