Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4000 Streifennägel D34°, papiergebunden, 2.8x50 mm, Ring, galvanisiert G12 (630149000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630149000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630149000
EAN/GTIN:
     4061792235106
Suchbegriffe:
Coilnägel
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung
Streifennägel mit 34° Neigung
Eurocode 5
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung | Streifennägel mit 34° Neigung | Eurocode 5
Nageltyp:
D34°
Schaft-Ø:
2.8 mm
Länge:
50 mm
geeignet für:
NFR 18 LTX 90 BL
Verkaufseinheit:
4000
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
12.000 cm
Breite (Verpackung):
22.500 cm
Höhe (Verpackung):
26.000 cm
Bruttogewicht:
10.043 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.