Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Schleifbänder 50x1020 mm, P 240, für Doppelschleifmaschine BS 175 (629068000)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430202239
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629068000
EAN/GTIN:
     4007430202239
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Hochwertiges Schleifpapier (Normalkorund) mit dichter Streuung, hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit. Universell einsetzbar. Zum Schleifen und Entgraten von Metallen, unlegierten und niedriglegierten Stählen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, harte metallische Schichten, Gummi, Kunststoffe, usw.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier (Normalkorund) mit dichter Streuung, hoher Zerspanungsleistung und langer Standzeit. Universell einsetzbar. Zum Schleifen und Entgraten von Metallen, unlegierten und niedriglegierten Stählen, Gusseisen, Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, harte metallische Schichten, Gummi, Kunststoffe, usw. | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Abmessungen:
50 x 1020 mm
Körnung:
P 240
Verkaufseinheit:
3
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
6.000 cm
Breite (Verpackung):
10.000 cm
Höhe (Verpackung):
22.000 cm
Bruttogewicht:
0.091 kg
BAA059001:
629068000 ; statistische Warennummer: 68051000000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 6.000 cm; Breite (Verpackung): 10.000 cm; Höhe (Verpackung): 22.000 cm; Bruttogewicht: 0.091 kg; AAA002f001: 1020 ; AAA040f001: 50
BAF016001:
50
BAA271001:
4007430202239
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 9,10*
€ 13,03*
7 Tage
41
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,19*
€ 13,40*
4 Tage
7
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 15,60*
5 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,21*
€ 15,69*
2 Tage
18
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 16,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,03334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.