Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splitterschutz FSS für Führungsschienen FS, 3,5 m (629023000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629023000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629023000
EAN/GTIN:
     4007430333049
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
Reduziert Ausrisse am Werkstück
Rolle mit 3,5 m (als Ersatz)
Geeignet für die Metabo Führungsschienen FS
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Reduziert Ausrisse am Werkstück | Rolle mit 3,5 m (als Ersatz) | Geeignet für die Metabo Führungsschienen FS
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
15.000 cm
Höhe (Verpackung):
27.500 cm
Bruttogewicht:
0.219 kg
BAA059001:
629023000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430333049
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.