Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannzwinge FSSZ, 1 Stk. (629021000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629021000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629021000
EAN/GTIN:
     4007430330840
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Metabo Ersatzteile
Zum schnellen und sicheren Fixieren von Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern
Fester Halt auch bei Vibrationen
Spannhöhe 160 mm
Für Nuten 12 x 8 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum schnellen und sicheren Fixieren von Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern | Fester Halt auch bei Vibrationen | Spannhöhe 160 mm | Für Nuten 12 x 8 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
15.000 cm
Höhe (Verpackung):
27.500 cm
Bruttogewicht:
0.580 kg
BAA059001:
629021000 ; statistische Warennummer: 82057000000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430330840
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.