| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-628925000 Herst.-Nr.: 628925000 EAN/GTIN: 4061792198999 |
| |
|
| | |
| Passend für 2200-Watt-Heißluftgebläse HGS 22-630 Passend für metaBOX 145, leer Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 373 x 260 mm | Material: | PS (Polystyrol) | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 38.000 cm | Breite (Verpackung): | 26.000 cm | Höhe (Verpackung): | 7.000 cm | Bruttogewicht: | 0.264 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißluft-Schweißgerät, Heißluftgebläse, Heißluftpistole, Metabo Ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, heißluftpistole 2200w, Innenleben, Innenausstattung, Tiefzieheinlagen, Schaumstoffeinlagen |
| | |
| |