Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage PowerMaxx CC 12 BL (628916000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628916000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628916000
EAN/GTIN:
     4061792198791
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL
Passend für metaBOX 145, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Passend für Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL | Passend für metaBOX 145, leer | Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Abmessungen:
373 x 260 mm
Gewicht:
0.2 kg
Material:
PS (Polystyrol)
TariffNo:
39239000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
373 mm
VERPACKUNG_BREITE:
260 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
60 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.202 kg
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, metabo ersatzteile, Einlagen für Maschinen und Zubehör, metaBOX System, Transportsysteme, 6289, 62891, 628916, 6289160, 62891600, 6.28916.00
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.