Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mschineneinlage Bohrhammer KHE 3250 / KHE 3251 (628901000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628901000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628901000
EAN/GTIN:
     4061792193413
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für Bohrhammer KHE 3250 / KHE 3251
Passend für metaBOX 165 L, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Abmessungen:
473 x 278 mm
Material:
PS (Polystyrol)
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
28.500 cm
Breite (Verpackung):
47.000 cm
Höhe (Verpackung):
6.500 cm
Bruttogewicht:
0.360 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, Metabo Ersatzteile, elektro-bohrhammer metabo, elektro bohrhammer, Innenleben, Innenausstattung, Tiefzieheinlagen, Schaumstoffeinlagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.