Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage W 18 LTX 150 Quick (628896000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628896000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628896000
EAN/GTIN:
     4061792193376
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 150 Quick
Passend für metaBOX 165 L, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Passend für Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 150 Quick | Passend für metaBOX 165 L, leer | Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Abmessungen:
473 x 278 mm
Gewicht:
0.32 kg
Material:
PS (Polystyrol)
TariffNo:
39239000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
285 mm
VERPACKUNG_BREITE:
470 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
65 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.368 kg
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, metabo ersatzteile, Einlagen für Maschinen und Zubehör, metaBOX System, Transportsysteme, 6288, 62889, 628896, 6288960, 62889600, 6.28896.00
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.