Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftverteiler 3/8", 3-leitig (628760000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628760000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628760000
EAN/GTIN:
     4007430268921
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Druckluftverteiler mit Anschlussgewinden 3/8"i zur Erweiterung auf 3 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Druckluftverteiler mit Anschlussgewinden 3/8"i zur Erweiterung auf 3 Anschlüsse
Ausführung:
Innengewinde
Anschlussgröße:
3/8"
Profil:
-
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84149000900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
32 mm
VERPACKUNG_BREITE:
80 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
120 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.14 kg
BAA271001:
4007430268921
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 6287, 62876, 628760, 6287600, 62876000, 6.28760.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.