Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenteraufsatz Set BS LTX BL "Quick" 3-teilig (627343000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627343000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627343000
EAN/GTIN:
     4061792187696
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
Geeignet für Metabo BS 18 LTX BL Q I; SB 18 LTX BL Q I; BS 18 LTX-3 BL Q I; SB 18 LTX-3 BL Q I, GB 18 LTX BL Q I; BS 18 LTX Quick
Der Exzenteraufsatz ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten. Das Eckmaß beträgt 11 mm
Der Aufsatz kann in 12 verschiedenen Positionen verstellt werden
Verriegelbarer 1/4" - Universalbithalter für alle gängigen Schrauberbits
3 teiliges Set: Quick Exzentervorsatz, Antivibrationshandgriff, Distanzbolzen
Passend für alle Metabo LTX "Quick" Maschinen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Der Exzenteraufsatz ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten. Das Eckmaß beträgt 11 mm | Der Aufsatz kann in 12 verschiedenen Positionen verstellt werden | Verriegelbarer 1/4" - Universalbithalter für alle gängigen Schrauberbits | 3 teiliges Set: Quick Exzentervorsatz, Antivibrationshandgriff, Distanzbolzen | Passend für alle Metabo LTX "Quick" Maschinen
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
7.000 cm
Breite (Verpackung):
9.200 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
0.927 kg
BAA059001:
627343000 ; statistische Warennummer: 84661038000 ; Ursprungsland: CH
BAA271001:
4061792187696
Weitere Suchbegriffe: Exzenteraufsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.