Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Tauchsägeblätter, Holz und Metall, BiM, 34 mm (626954000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626954000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626954000
EAN/GTIN:
     4007430329035
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
elektra beckum metabo ersatzteile
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte
Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertige Bi-Metall-Verzahnung für hohe Lebensdauer und Schnittgüte | Tauchsägeblätter mit gelaserter Tiefenskala für exakte Eintauchtiefen
Aufnahme:
Starlock
Materialeignung:
Weichholz / Hartholz / Holz mit Nägel / beschichtete Platten / Kunststoffe
Ausführung:
mittel
Material:
BiM
Länge:
42 mm
Breite:
34 mm
Zahnteilung:
1,3 mm/20 TPI
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
QU
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
9.600 cm
Höhe (Verpackung):
16.700 cm
Bruttogewicht:
0.131 kg
BAA059001:
626954000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: QU ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 9.600 cm; Höhe (Verpackung): 16.700 cm; Bruttogewicht: 0.131 kg; AAA002f001: 42 ; AAA040f001: 34
BAA271001:
4007430329035
BAA018001:
42
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Sägeblatt, Multitool-Zubehör, Starlock, StarlockPlus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.