Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedorn M 6 für NMP 18 LTX BL M10 (626930000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626930000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626930000
EAN/GTIN:
     4061792222090
Suchbegriffe:
Gewindedorn
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
Gewindedorne
Weitere Informationen:
Gewindeart:
M 6
geeignet für:
NMP 18 LTX BL M10
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
7.000 cm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: gewindedorn m6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.