| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-626910000 Herst.-Nr.: 626910000 EAN/GTIN: 4061792230361 |
| |
|
| | |
| Universelle Werkzeugtasche mit Schultergurt Großes Innenfach mit zwei Klettbändern zum Fixieren der Maschine in der Tasche Große Innentasche mit Klettverschluss und drei weitere kleine Innentaschen zum Verstauen von Kleinteilen Abmessungen der Tasche: 165 x 32 x 34 cm Geeignet für: LSV 5-225, LSV 5-225 Comfort, AHS 18-55 V, AHS 18-65 V, AHS 18-45 V, LB 18 LTX BL, 601720,RTD 18 LTX BL 30
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Universelle Werkzeugtasche mit Schultergurt | Großes Innenfach mit zwei Klettbändern zum Fixieren der Maschine in der Tasche | Große Innentasche mit Klettverschluss und drei weitere kleine Innentaschen zum Verstauen von Kleinteilen | Abmessungen der Tasche: 165 x 32 x 34 cm | Geeignet für: LSV 5-225, LSV 5-225 Comfort, AHS 18-55 V, AHS 18-65 V, AHS 18-45 V, LB 18 LTX BL, 601720,RTD 18 LTX BL 30 | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 29.500 cm | Breite (Verpackung): | 80.000 cm | Höhe (Verpackung): | 41.500 cm | Bruttogewicht: | 4.802 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |