Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

metaBOX 63 XS Organizer mit Einsatz (626896000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626896000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626896000
EAN/GTIN:
     4061792210288
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Sammelbehälter
Innenmaße: 239 x 147 x 40 mm
Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für Kleinteile und Zubehör
Transparenter Deckel für ideale Übersicht
Entnehmbare Trennstege für perfekte Ordnung
Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung
Optimaler Schutz von Zubehör und Kleinteilen gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
Einfaches Stapeln und Koppeln auf jeder metaBOX
Komfortabler Deckelgriff zum Tragen von mehreren Organizer 63 XS im Stapel
Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
Als Lunchbox verwendbar dank lebensmittelechtem, spülmaschinengeeignetem Kunststoff
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für Kleinteile und Zubehör | Transparenter Deckel für ideale Übersicht | Entnehmbare Trennstege für perfekte Ordnung | Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung | Optimaler Schutz von Zubehör und Kleinteilen gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43) | Einfaches Stapeln und Koppeln auf jeder metaBOX | Komfortabler Deckelgriff zum Tragen von mehreren Organizer 63 XS im Stapel | Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln | Als Lunchbox verwendbar dank lebensmittelechtem, spülmaschinengeeignetem Kunststoff
Abmessungen:
252 x 167 x 63 mm
Gewicht:
0.41 kg
Material:
ABS
Ursprungsland:
CZ
Länge (Verpackung):
16.700 cm
Breite (Verpackung):
25.200 cm
Höhe (Verpackung):
6.300 cm
Bruttogewicht:
0.413 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.