Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

metaBOX Schleifmittel-Set "multi-hole", Ø 150 mm, Serie "professional", für Holz + Metall (626756000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626756000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626756000
EAN/GTIN:
     4007430325198
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
metabo ersatzteile
metaBOX Schleifmittel-Set beinhaltet: 50 x P 80 (626676000), 50 x P 120 (626678000), 50 x P 180 (626679000)
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Durchmesser:
150 mm
Ausführung:
multi-hole
Verkaufseinheit:
150
Ursprungsland:
UA
Länge (Verpackung):
22.000 cm
Breite (Verpackung):
40.000 cm
Höhe (Verpackung):
30.000 cm
Bruttogewicht:
3.612 kg
BAA059001:
626756000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: UA ; Länge (Verpackung): 22.000 cm; Breite (Verpackung): 40.000 cm; Höhe (Verpackung): 30.000 cm; Bruttogewicht: 3.612 kg; AAA002f001: 220 ; AAA040f001: 400 ; AAA032f001: 150
BAF016001:
400
BAA271001:
4007430325198
Weitere Suchbegriffe: Schleifblatt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.