Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzband 40x760 mm, weich, für Rohrbandschleifer (626323000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626323000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626323000
EAN/GTIN:
     4007430194916
Suchbegriffe:
Filzband
Rohrbandschleifer
Rohrpolierer
Rohrschleifer
Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen, immer in Verbindung mit einer Polierpaste
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 10-20 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen, immer in Verbindung mit einer Polierpaste | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 10-20 m/s
Abmessungen:
40 x 760 mm
Körnung:
weich
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
4.500 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
42.000 cm
Bruttogewicht:
0.050 kg
BAA059001:
626323000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE
BAA271001:
4007430194916
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.