Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Vliesbänder 40x760 mm, mittel, für Rohrbandschleifer (626320000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430194893
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626320000
EAN/GTIN:
     4007430194893
Suchbegriffe:
Rohrbandschleifer
Rohrpolierer
Rohrschleifer
Rohrschleifmaschine
Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten.
Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten. Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten. | Zum Vorbereiten, Verschleifen und Nachpolieren von Schweißnähten | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-30 m/s für Stahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s für Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 30-40 m/s für weiche NE-Metalle | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 5-15 m/s für hochwarmfeste Ni-/ Co-Legierungen
Abmessungen:
40 x 760 mm
Körnung:
mittel
Verkaufseinheit:
3
Ursprungsland:
BE
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
17.000 cm
Höhe (Verpackung):
45.000 cm
Bruttogewicht:
0.220 kg
BAA059001:
626320000 ; statistische Warennummer: 68053000000 ; Ursprungsland: BE ; Länge (Verpackung): 4.000 cm; Breite (Verpackung): 17.000 cm; Höhe (Verpackung): 45.000 cm; Bruttogewicht: 0.220 kg; AAA002f001: 760 ; AAA040f001: 40
BAA271001:
4007430194893
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 27,71*
€ 35,89*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,17*
€ 35,93*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,98*
€ 36,30*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,98*
€ 38,58*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,48*
€ 41,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.