Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 100x0,3 mm/ M 14, Stahldraht, gewellt, Drahtstärke 0,30 mm (623719000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623719000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623719000
EAN/GTIN:
     4007430407849
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste stahld m14 100x0,50mm
Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung
Für das Bearbeiten von größeren Flächen, Schweißnähten, Metallplatten
Besatzart: Stahldraht gewellt
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung | Für das Bearbeiten von größeren Flächen, Schweißnähten, Metallplatten | Besatzart: Stahldraht gewellt
Durchmesser:
100 mm
Innengewinde:
M 14
Drahtstärke:
0,30 mm
Max. Drehzahl:
8600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
5.500 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
9.000 cm
Bruttogewicht:
0.500 kg
BAA059001:
623719000 ; statistische Warennummer: 96035000000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 5.500 cm; Breite (Verpackung): 7.500 cm; Höhe (Verpackung): 9.000 cm; Bruttogewicht: 0.500 kg; AAA032f001: 100 ; AAA213f001: 0.30
BAF016001:
75
BAA271001:
4007430407849
BAG921001:
143.333333333333
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste, Bürste, Stahldrahtbürste
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.